Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Sicherungseinsatz 200x 89 x 119mm, 500V / 630A CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2513506
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022637R4010
EAN/GTIN:
     6417019207278
Suchbegriffe:
2513506
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
NH-Sicherungen
Strom = 630A
Sicherungsgröße = 200x 89 x 119mm
Betriebsspannung = 500V
Sicherung Standard = CE
Weitere Informationen:
Strom:
630A
Sicherungsgröße:
200x 89 x 119mm
Betriebsspannung:
500V
Sicherung Standard:
CE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,47*
€ 139,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,81*
€ 145,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,64*
€ 158,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,08*
€ 171,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,51*
€ 187,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.