| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5497309 Herst.-Nr.: 1SCA022637R4010 EAN/GTIN: 6417019207278 |
| |
|
| | |
| OFAF4AH630 NH-Sicherung NH 4 630A 500V GG Spannungsart: AC/DC, Bemessungsstrom: 630 A, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz), Ausführung Kennmelder: ohne, Bemessungsspannung AC: 500 V, Bemessungsspannung DC: 500 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 53 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): false, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 01XL Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OFAF4AH630 | Ident Code: | 1SCA022637R4010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,63* | € 139,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,58* | € 145,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,04* | € 158,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 139,32* | € 171,48* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 153,03* | € 187,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|