Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Metallschichtwiderstand, Axial ± 5% / 1W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2513690
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000102008JR500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Leistung = 1W
Zusammensetzung: = Metallschicht
Toleranz = ± 5%
Axial/Radial = Axial
Weitere Informationen:
Leistung:
1W
Zusammensetzung::
Metallschicht
Toleranz:
± 5%
Axial/Radial:
Axial
Weitere Suchbegriffe: 2513690, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, PR01000102008JR500, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2540
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0366*
€ 0,2418*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
PR01000102008JA100
ab € 0,0318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.