Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMR 12WI DC/DC-Wandler 12W 12 V DC IN, 9V dc OUT / 1.333A PCB-Montage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2517269
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 12-1215WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 18 V DC
Nennleistung = 12W
Eingangsnennspannung = 12 V DC
Ausgangsstrom = 1.333A
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 8
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Länge = 22mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Lastausregelung = 0.5%
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 18 V DC
Nennleistung:
12W
Eingangsnennspannung:
12 V DC
Ausgangsstrom:
1.333A
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 8
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Länge:
22mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Lastausregelung:
0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 2517269, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TMR121215WI, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.