| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2517468 Herst.-Nr.: DIAM5JAFL EAN/GTIN: 3295249139568 |
| |
|
| | |
| Farbe = Gelb Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Nein Integrierter Augenschutz = Nein Material = ABS Schlitze = Ja gefüttert = Nein Spitzentyp = Standardausführung Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Erfüllte Normen = EN397 Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Nein | Integrierter Augenschutz: | Nein | Material: | ABS | Schlitze: | Ja | gefüttert: | Nein | Spitzentyp: | Standardausführung | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, 2517468, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Delta Plus, DIAM5JAFL, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |