Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 573 Signalhorn IP65 24 V -Ton 105dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2518437
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     573.000.55
EAN/GTIN:
     4049787005590
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Versorgungsspannung = 24 V
IP Schutzart = IP65
dB in 1 Meter Abstand = 105dB
Anzahl der Töne = 1
Gehäusefarbe = Schwarz
Anwendungsart = Signalhupe
Serie = 573
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
IP Schutzart:
IP65
dB in 1 Meter Abstand:
105dB
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
Schwarz
Anwendungsart:
Signalhupe
Serie:
573
Weitere Suchbegriffe: Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, signalhorn 24v, hupe horn, signalhupe werma, 2518437, Automation, Signalgeber, Sirenen, Werma, 57300055, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,73*
€ 144,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,11*
€ 144,73*
Frei Haus
ab € 123,40*
€ 145,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,75*
€ 146,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 159,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.