Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 853 LED, Dauer Signalleuchte Rot, 12 V x 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2518825
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.100.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte werma
Versorgungsspannung = 12 V
Lichtart = Ununterbrochenes Licht
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Sockelmontage/Wandmontage
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Schwarz
Serie = 853
Multifunktion = Ja
Höhe = 72mm
Sockellänge = 85mm
Erfüllte Normen = CE°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V
Lichtart:
Ununterbrochenes Licht
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Sockelmontage/Wandmontage
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Schwarz
Serie:
853
Multifunktion:
Ja
Höhe:
72mm
Sockellänge:
85mm
Erfüllte Normen:
CE°C
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, led dauerleuchte, 2518825, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Werma, 85310054, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,77*
€ 70,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,77*
€ 70,47*
€ 5,00*
ab € 61,79*
€ 76,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,51*
€ 78,09*
Frei Haus
ab € 63,68*
€ 78,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 4,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.