Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 914 Elektronischer Signalgeber IP65 230 V -Ton 105dB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2518915
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     914.052.68
EAN/GTIN:
     4049787009505
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Schallgeber
Summerelement
Versorgungsspannung = 230 V
IP Schutzart = IP65
dB in 1 Meter Abstand = 105dB
Stromart = AC
Anzahl der Töne = 1
Gehäusefarbe = Grau
Anwendungsart = Signalgeber
Serie = 914
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
IP Schutzart:
IP65
dB in 1 Meter Abstand:
105dB
Stromart:
AC
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
Grau
Anwendungsart:
Signalgeber
Serie:
914
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, läutewerk 230v, läutewerk, 2518915, Automation, Signalgeber, Sirenen, Werma, 91405268, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,34*
€ 156,66*
Frei Haus
ab € 135,65*
€ 156,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,27*
€ 158,10*
Frei Haus
ab € 141,11*
€ 163,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 147,67*
€ 175,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.