Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC DUBOX Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 5-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251992
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65240-005LF
EAN/GTIN:
     5059045906322
Suchbegriffe:
251992
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = DUBOX
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 12.62mm
Breite = 4.05mm
Gehäusematerial = Thermoplast

Zu den Buchsenleisten-Crimpkontakten Dubox siehe Best.-Nr. ; 673-7685 673-7685. Crimpkontaktgehäuse für Buchsenleisten. Diese Dubox-Gehäuse sind für den Einsatz mit dem Crimp-an-Draht-Kontakt für Dubox-Buchsenleisten vorgesehen. Die Dubox-Gehäuse sind an den Enden stapelbar und ermöglichen ein Entnehmen der Kontakte für Reparaturen. Im gesteckten Zustand mit ummantelten Dubox-Stiftleisten sorgt die Bauweise des Dubox-Gehäuses für eine passive Verriegelung mit Schutz gegen umgedrehtes oder falsches Stecken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
DUBOX
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
12.62mm
Breite:
4.05mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
76347-301LF
ab € 5,08*
Zubehör
Amphenol
76357-401LF
ab € 8,20*
Zubehör
Amphenol
76384-305LF
ab € 4,88*
Zubehör
Amphenol
76382-305LF
ab € 4,57*
Zubehör
Amphenol
76347-403LF
ab € 0,109*
Zubehör
Amphenol
76382-305LF
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.