Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Crimpkontakt DUBOX Polzahl Gesamt 1 76347-403LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1422736-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76347-403LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
FCI Crimpkontakt DUBOX Polzahl Gesamt 1 76347-403LF 1 St.

Dubox Kontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 30 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 1.60 mm · Produktabmessung, Länge: 16.74 mm · Querschnitt (max.): 0.33 mm² · Querschnitt (min.): 0.05 mm² · Serie (Steckverbinder): DUBOX · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 16.74 mm x 1.60 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
16.74 mm
Produktabmessung, Breite:
1.60 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
DUBOX
Herst.-Teilenr.:
76347-403LF
Typ (Hersteller-Typ):
76347-403LF
Nennstrom:
3 A
AWG max.:
22
AWG min.:
30
Querschnitt (max.):
0.33 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.05 mm²
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: 02050003816571, FCI, 76347-403LF
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
500
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,145*
500
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,171*
Lager 102
469
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,32*
100
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,35*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
65240-003LF
ab € 1,45*
Zubehör
Amphenol
65240-004LF
ab € 1,25*
Zubehör
Amphenol
65239-002LF
ab € 1,40*
Zubehör
Amphenol
65240-005LF
ab € 2,89*
Zubehör
Amphenol
65240-006LF
ab € 4,89*
Zubehör
Amphenol
65239-003LF
ab € 2,15*
Zubehör
Amphenol
65240-008LF
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.