Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Thermostat 10A / 230 V mit Digital Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2520152
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     25120
EAN/GTIN:
     3542220251208
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
digitaler temperaturregler
Zusätzliche Merkmale = Digital Display
Kontaktbelastbarkeit = 10A
Kontaktspannung = 230 V
Weitere Informationen:
Zusätzliche Merkmale:
Digital Display
Kontaktbelastbarkeit:
10A
Kontaktspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: 2520152, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Thermostate, Hager, 25120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.