Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Digitalthermostat

  Digitalthermostat  (236 Angebote unter 30.850.413 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Digitalthermostat“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Digitalthermostat"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Heizmantel DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, für 200-l-Fässer (3 Angebote) 
Heizmantel DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, für 200-l-Fässer Heizmantel in Premium-Qualität zum sicheren Erwärmen oder zur konstanten Temperierung inklusive digitalem Temperaturregler m...
Denios
267308
€ 1.325,60*
pro Stück
 
 Stück
Digitales Thermostat JUMO eTRON T100 701052/8-01-02-00/000 - 00721265 (14 Angebote) 
Digitales Thermostat Datenlogger Spannungsversorgung: 230 V AC Eingang: Pt100/Pt1000/ KTY Ausgang: 1 x Relais Maße (B x H x T): 22,5 x 93,5 x 61,6 mm Auflösung: 64 x 80 px 4-sprachig (de/en/fr/es) ...
JUMO
00721265
€ 142,59*
pro Stück
 
 Stück
Heizmantel DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, für IBC (3 Angebote) 
Heizmantel DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, für IBC Heizmantel in Premium-Qualität zum sicheren Erwärmen oder zur konstanten Temperierung inklusive digitalem Temperaturregler mit Touchs...
Denios
267309
€ 2.093,47*
pro Stück
 
 Stück
Digitales Thermostat JUMO eTRON T100 701052/8-01-02-01/000 - 00718287 (10 Angebote) 
Digitales Thermostat Datenlogger Spannungsversorgung: 230 V AC Eingang: Pt100/Pt1000/ KTY Ausgang: 1 x Relais/1 x binär Maße (B x H x T): 22,5 x 93,5 x 61,6 mm Digitalausgang Auflösung: 64 x 80 px ...
JUMO
00718287
€ 168,50*
pro Stück
 
 Stück
Digitales Thermostat JUMO eTRON T100 701052/8-01-31-00/000 - 00721352 (12 Angebote) 
Digitales Thermostat Datenlogger Spannungsversorgung: 12...24 V DC/ 24 V AC Eingang: Pt100/Pt1000/ KTY Ausgang: 1 x Relais Maße (B x H x T): 22,5 x 93,5 x 61,6 mm Auflösung: 64 x 80 px 4-sprachig (...
JUMO
00721352
€ 149,56*
pro Stück
 
 Stück
Digitales Thermostat JUMO eTRON T100 701052/8-02-02-00/000 - 00721353 (13 Angebote) 
Digitales Thermostat Datenlogger Spannungsversorgung: 230 V AC Eingang: Thermoelemente J/K/L Ausgang: 1 x Relais Maße (B x H x T): 22,5 x 93,5 x 61,6 mm Auflösung: 64 x 80 px 4-sprachig (de/en/fr/e...
JUMO
00721353
€ 142,31*
pro Stück
 
 Stück
Digitales Thermostat JUMO eTRON T100 701052/8-02-31-00/000 - 00721354 (11 Angebote) 
Digitales Thermostat Datenlogger Spannungsversorgung: 12...24 V DC/ 24 V AC Eingang: Thermoelemente J/K/L Ausgang: 1 x Relais Maße (B x H x T): 22,5 x 93,5 x 61,6 mm Auflösung: 64 x 80 px 4-sprachi...
JUMO
00721354
€ 139,89*
pro Stück
 
 Stück
Digitales Thermostat JUMO eTRON T100 701052/8-03-02-00/000 - 00721355 (12 Angebote) 
Digitales Thermostat Datenlogger Spannungsversorgung: 230 V AC Eingang: 0(4) bis 20 mA Ausgang: 1 x Relais Maße (B x H x T): 22,5 x 93,5 x 61,6 mm Auflösung: 64 x 80 px 4-sprachig (de/en/fr/es) UL9...
JUMO
00721355
€ 153,27*
pro Stück
 
 Stück
Digitaler Temperaturregler, Analog / RTD / Thermoelement, Relais 100...240 VAC (2 Angebote) 
Digitaler Temperaturregler, Typ=E5CCRX3A5M001OMI, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Breite des Ausschnitts=45 mm9, Einstellwert min.=-1999, Höhe des Ausschnitts=45 mm,...
Omron
E5CCRX3A5M001OMI
€ 252,31*
pro Stück
 
 Stück
Digitalthermostat mit Schaltuhr, (L x B x H) 90 x 35.5 x 64 mm, TER-9 (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Mulitfunktionsthermostat, TER-9, RO/SE Mulitfunktionsthermostat, 2 Wechsler, Clip für DIN Hutschien, IP 40 an der Frontabdeckung. Features * Digitalthermostat mit 6 Funkti...
RO/SE
TER-9
€ 171,95*
pro Stück
 
 Stück
Temperaturregler digital AC95-240V TDR 4020-105 (8 Angebote) 
Temperaturregler digital AC95-240V TDR 4020-105Die mit einem Mikroprozessor arbeiteten Temperaturregler der Serie TDR 4020 zeichnen sich durch die hohe Regelgenauigkeit aus. Der Regler verarbeitet ...
Eberle Controls
E4D12E00BH710
€ 264,46*
pro Stück
 
 Stück
Siemens 6DR2100-5 Gateway/Controller (5 Angebote) 
Siemens 6DR2100-5
Siemens
6DR2100-5
€ 1.153,08*
pro Stück
 
 Stück
Typ: E5AC-QX4D5M-010 TEMPERATURREGLER DIGITAL SPANNUNGSAUSG. (1 Angebot) 
Produktpalette: E5AC Ausgangsspannung, max.: 14.4 V Betriebstemperatur, max.: 55 °C Temperaturgenauigkeit, ±: 1 °C Thermoelement: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII Betriebstemperatur, min.: -10...
Omron
E5AC-QX4D5M-010
€ 591,95*
pro Stück
 
 Stück
Bodenheizplatte DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, f. Fässer bis 220 l (1 Angebot) 
Bodenheizplatte DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, für Fässer bis zu 220 Liter Fassboden-Heizplatte für Stahl- und Kunststofffässer bis zu 200 / 220 Liter, zum Erwärmen und Warmhalten von...
Denios
267383
€ 1.695,14*
pro Stück
 
 Stück
Digitaler Temperaturregler, Analog / RTD / Thermoelement, Relais 110...240 VAC (9 Angebote) 
Digitaler Temperaturregler, Typ=E5ACRX4A5M000, Alternative (Alias)=7805442, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Breite des Ausschnitts=92 mm, Eingangstyp Potentiometer m...
Omron
E5ACRX4A5M000
€ 237,49*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Digitalthermostat
^

Digitalthermostate in der Regeltechnik

Die digitalen Thermostate sind Regler für die Temperatur im professionellen Bereich. In der Regeltechnik sind sie auf die permanente Angleichung eines Ist-Wertes an den Soll-Wert ausgelegt. Die Digitalthermostate werden häufig in komplexeren Systemen, wie Schaltschränken, eingesetzt.

Digitalthermostate im Überblick

Das Digitalthermostat ist eine Regeleinheit für die Temperatur eines Systems oder ein Temperaturfühler. Es misst den aktuellen Temperaturwert in seiner Umgebung oder in dem Bereich seines Fühlers. Als digitaler Temperaturregler vergleicht er aktiv den Ist-Wert mit einem gegebenen Soll-Wert und wirkt der Differenz durch seine Regeleinheit entgegen. Dieses Thermostat behebt aktiv Temperaturabweichungen, statt ausschließlich den Ist-Wert digital bereitzustellen. Die Varianten als
  • digitaler Fühler für Ist-Temperatur oder
  • digitaler Regler zum Angleich der Ist- an die Soll-Temperatur
bieten sich für verschiedenste professionelle Einsätze an. Hierzu gehören Heizungen, Haushaltsgeräte, Gastronomie-Kühlschränke, Pumpen bis hin zu komplexen Schaltschranksystemen. Die Digitalthermostate sollten optimale auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst sein. Hierfür bietet sich ihre Auswahl nach folgenden Daten an:
  • Temperaturbereich,
  • Varianten und Anzahl der Ausgänge,
  • Versorgungsspannung,
  • Maße,
  • Typ des Fühlers oder Sensors sowie
  • Bedienung.
Die Digitalthermostate sind in ihrer Ausstattung spezialisiert auf professionelle Einsatzbereiche.

Digitalthermostate für die Schaltschrank-Klimatisierung

Die elektronischen Komponenten und Geräte in Schaltschränken erzeugen Wärme, die durch eine aktive Klimatisierung abgeführt werden muss. Die starke Erwärmung im Schrankinneren führt zu Funktionsverlusten, reduziert die zu erwartende Lebensdauer stark und kann ganze Anlagen zum Stillstand bringen. Auch zu niedrige Temperaturen in kalten Umgebungen und im abgeschalteten Zustand, sollten vermieden werden. Sie können zu Kondenswasserbildung führen, die die elektronischen Komponenten angreift. Die Digitalthermostate werden in Schaltschränken eingesetzt, um die Ist-Temperatur beständig zu kontrollieren und die Kühl- beziehungsweise Heizgeräte entsprechend zu regeln. In größeren Schaltschranksystemen sind meist mehrere Thermostate geschaltet, die die Temperatur in mehreren Bereichen messen. Sie verhindern Wärmenester oder eine zu starke Abkühlung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.