Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC DUBOX Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 20-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-252018
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65239-010LF
EAN/GTIN:
     5059041471046
Suchbegriffe:
252018
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = DUBOX
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 25.32mm
Breite = 6.59mm
Gehäusematerial = Thermoplast

Zu den Buchsenleisten-Crimpkontakten Dubox siehe Best.-Nr. ; 673-7685 673-7685. Crimpkontaktgehäuse für Buchsenleisten. Diese Dubox-Gehäuse sind für den Einsatz mit dem Crimp-an-Draht-Kontakt für Dubox-Buchsenleisten vorgesehen. Die Dubox-Gehäuse sind an den Enden stapelbar und ermöglichen ein Entnehmen der Kontakte für Reparaturen. Im gesteckten Zustand mit ummantelten Dubox-Stiftleisten sorgt die Bauweise des Dubox-Gehäuses für eine passive Verriegelung mit Schutz gegen umgedrehtes oder falsches Stecken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
DUBOX
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
25.32mm
Breite:
6.59mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
76347-301LF
ab € 5,08*
Zubehör
Amphenol
76357-401LF
ab € 8,18*
Zubehör
Amphenol
76385-310LF
ab € 18,19*
Zubehör
Amphenol
76347-403LF
ab € 0,109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.