Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SQS180ELNW-T1_GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 80 V / 141 A, 8-Pin PowerPAK 1212-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2520323
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQS180ELNW-T1_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 141 A
Drain-Source-Spannung max. = 80 V
Gehäusegröße = PowerPAK 1212-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
141 A
Drain-Source-Spannung max.:
80 V
Gehäusegröße:
PowerPAK 1212-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2520323, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SQS180ELNWT1_GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.402,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,46759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.490,97*
€ 1.774,2543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.468,56*
€ 1.747,5864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.423,71*
€ 1.694,2149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.408,77*
€ 1.676,4363
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.402,77*
€ 1.669,2963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.