Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Dreieckschloss für Vega D Stahl B. 1mm L. 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522599
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ502
EAN/GTIN:
     3250612765027
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Produkt Typ = Dreieckiger Schlosseinsatz
Einsatzgröße = 7mm
Breite = 1mm
Länge = 7mm
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Vega D
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Dreieckiger Schlosseinsatz
Einsatzgröße:
7mm
Breite:
1mm
Länge:
7mm
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Vega D
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, dreikant aufsteckschlüssel, 2522599, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseschlösser, Hager, FZ502
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 7,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 7,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 7,41*
€ 5,46*
ab € 5,41*
€ 7,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,84*
€ 54,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.