Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS15 Wickel Lastwiderstand 10kΩ ±5% / 15W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS15 Wickel Lastwiderstand 10kΩ ±5% / 15W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2522710
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS15 10K J
EAN/GTIN:
     5059041876537
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 10kΩ
Leistung = 15W
Serie = HS15
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -25ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +25ppm/°C
Abmessungen = 11 x 36.5 x 21mm
Gesamtbreite = 21mm

HS10 und HS15 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Leistung:
15W
Serie:
HS15
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-25ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+25ppm/°C
Abmessungen:
11 x 36.5 x 21mm
Gesamtbreite:
21mm
Weitere Suchbegriffe: 2522710, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS1510KJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580938
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.