Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC DUBOX Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-252557
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65240-006LF
EAN/GTIN:
     5059045698210
Suchbegriffe:
252557
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = DUBOX
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 15.16mm
Breite = 4.05mm
Gehäusematerial = Thermoplast

Zu den Buchsenleisten-Crimpkontakten Dubox siehe Best.-Nr. ; 673-7685 673-7685. Crimpkontaktgehäuse für Buchsenleisten. Diese Dubox-Gehäuse sind für den Einsatz mit dem Crimp-an-Draht-Kontakt für Dubox-Buchsenleisten vorgesehen. Die Dubox-Gehäuse sind an den Enden stapelbar und ermöglichen ein Entnehmen der Kontakte für Reparaturen. Im gesteckten Zustand mit ummantelten Dubox-Stiftleisten sorgt die Bauweise des Dubox-Gehäuses für eine passive Verriegelung mit Schutz gegen umgedrehtes oder falsches Stecken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
DUBOX
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
15.16mm
Breite:
4.05mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
76347-301LF
ab € 5,08*
Zubehör
Amphenol
76357-401LF
ab € 8,20*
Zubehör
Amphenol
76384-306LF
ab € 6,04*
Zubehör
Amphenol
76347-403LF
ab € 0,109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.