Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil C18319 LED Reflektor Elliptisch aus Aluminium, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525764
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C18319_ADELIA-110-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = C18319
Produkt Typ = Reflektor
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Linsenmaterial = Aluminium
Weitere Informationen:
Serie:
C18319
Produkt Typ:
Reflektor
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Linsenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: led reflektoren, 2525764, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C18319_ADELIA110S, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.