Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil C18423 LED Reflektor Elliptisch aus Aluminium, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525776
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C18424_ADELIA-70-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = C18423
Produkt Typ = Reflektor
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Linsenmaterial = Aluminium
Weitere Informationen:
Serie:
C18423
Produkt Typ:
Reflektor
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Linsenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 2525776, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C18424_ADELIA70M, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 70 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.