Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TRV 2M DC/DC-Wandler 2W 5 V DC IN, 12V dc OUT / 83mA PCB-Montage 5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2526500
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRV 2-0522M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 7 V DC
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 5 V DC
Ausgangsstrom = 83mA
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = +12 → -12V dc
Gehäuse = SIP 9
Isolationsspannung = 5kV dc
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Lastausregelung = 4%
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 7 V DC
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
5 V DC
Ausgangsstrom:
83mA
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
+12 → -12V dc
Gehäuse:
SIP 9
Isolationsspannung:
5kV dc
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Lastausregelung:
4%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 2526500, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TRV20522M, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.