Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 500mm USB 2.0 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2527124
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2527124
EAN/GTIN:
     5059044408421
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 0,5 m usb 2.0 usb a micro...
Länge = 500mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Steckbar
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Steckbar
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, 2527124, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL2160010PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.