Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO T10 TORX® Schraubbit, Schraubeinsatz CrV-Stahl, 25 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-252876
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     252876
EAN/GTIN:
     5056070973879
Suchbegriffe:
252876
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®...
Schraubendreherbits
Kopftyp = TORX®
Typ = Schraubeinsatz
Größe = T10
Material/Stoff = CrV-Stahl
Gesamtlänge = 25 mm

25 mm-Sechskantbits. Werkzeugbits zum Antrieb von Schlitz- und Supadriv/Pozidriv™-Schrauben, Sechskant und TORX®-Innensechskantschrauben. Alle Bits haben einen Sechskant-Achsenquerschnitt (1/4" Schlüsselweite) mit Kerben, die es ihnen ermöglichen, den passenden Treiber zu suchen und in ihm einzurasten. Eigenschaften und Vorteile: Die Bits sind aus Chrom-Vanadium -Stahl gefertigt und mit einer grauen Rostschutz-Oberfläche versehen 5-teilige T-15-TORX®-Schraubendreherbits mit Tasche
Weitere Informationen:
Kopftyp:
TORX®
Typ:
Schraubeinsatz
Größe:
T10
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Gesamtlänge:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.