Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 580 Sub-D Steckverbinder Buchse Vertikal, 25-polig / Raster 1.27mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2530205
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     580-M25-203L001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 1.27mm
Serie = 580
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
1.27mm
Serie:
580
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 2530205, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 580M25203L001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
70
Frei Haus
ab € 26,54*
€ 31,29*
1 Tag
65
1
€ 14,99*
ab € 26,14*
€ 45,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 2.190,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.