Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 580-M25-203L001 MICRO-D-SUB-BUCHSE, 25POS, LÖTKELCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3651966
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     580-M25-203L001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zinklegierung
  • Produktpalette: 580 M Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: -
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 580-M25-203L001, 3651966, 365-1966
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    70
    Frei Haus
    ab € 26,57*
    € 31,22*
    Lager 139
    65
    1
    € 14,99*
    ab € 26,05*
    € 45,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,46*
    € 54,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,82*
    € 52,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,25*
    € 46,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,24*
    € 40,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.