| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2530499 Herst.-Nr.: MEX5-D31.B31 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druck max. = 100bar Druck min. = 0bar Anzeigentyp = Analog Anschlussgröße = G1/2 Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druck max.: | 100bar | Druck min.: | 0bar | Anzeigentyp: | Analog | Anschlussgröße: | G1/2 | Anzeigen-Außendurchmesser: | 100mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Manometer, druckanzeige g1/2, druck messgerät, 2530499, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Bourdon, MEX5D31B31, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |