Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Befestigungssockel 11mm x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531155
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009840R0020
EAN/GTIN:
     5414363059240
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Natur
Länge = 11mm
Breite = 11 mm
Selbstklebend = Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Länge:
11mm
Breite:
11 mm
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel klebbar, selbstklebende kabelschellen, abb befestigungssockel, 2531155, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, ABB, 7TAG009840R0020, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,19945*
€ 0,23945*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,20711*
€ 0,24711*
1000
Frei Haus
ab € 0,20811*
€ 0,24811*
13 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,2076*
€ 0,2526*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,40507*
€ 0,47729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,47729*
€ 0,56798
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,46507*
€ 0,55343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40507*
€ 0,48203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 477,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.