Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap Bürstenmotor bis 115 mNm, 32 V / 102 W, Wellen-Ø 3mm x 57.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Portescap Bürstenmotor bis 115 mNm, 32 V / 102 W, Wellen-Ø 3mm x 57.2mm
Portescap Bürstenmotor bis 115 mNm, 32 V / 102 W, Wellen-Ø 3mm x 57.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2532537
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     35NT2R 82 426SP.77
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor portescap
dc-motor
Versorgungsspannung = 32 V
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 102 W
Abtriebsdrehzahl = 5900 U/min
Schaftdurchmesser = 3mm
Abtriebsdrehmoment max. = 115 mNm
Abmessungen = Ø 35 x 57,2 mm
Nennstrom = 2,3 A
Länge = 57.2mm
Gehäusemontage = Eisenlos

Gleichstrommotor, 35 NT2R 82 426SP 25. Motor mit 35mm Ø Mit 2 Wellenenden (5mm und 2,5mm) Eisenloser Läufer und Dauermagnet mit 2 Lagern Schaltsystem mit Graphitkohlebürsten und Kupferkollektor erlaubt Schalten von hohen Stromdichten Geringe Trägheit des Läufers Hohe Leistung Starke Beschleunigung und gleichmäßiger Lauf, selbst bei niedriger Drehzahl Zur Montage auf Getriebe R 40
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
32 V
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
102 W
Abtriebsdrehzahl:
5900 U/min
Schaftdurchmesser:
3mm
Abtriebsdrehmoment max.:
115 mNm
Abmessungen:
Ø 35 x 57,2 mm
Nennstrom:
2,3 A
Länge:
57.2mm
Gehäusemontage:
Eisenlos
Weitere Suchbegriffe: dc-motor 32 v, 2532537, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Portescap, 35NT2R82426SP77, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,15*
€ 529,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,94*
€ 521,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,19*
€ 486,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,38*
€ 455,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,15*
€ 426,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
409510
ab € 388,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.