Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Werkzeugkoffer Schwarz, 2 Schubladen, L. 430mm B. 320mm H. 190mm, 4.6kg, Seitenverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Polypropylen Werkzeugkoffer Schwarz, 2 Schubladen, L. 430mm B. 320mm H. 190mm, 4.6kg, Seitenverschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2537436
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2537436
EAN/GTIN:
     5059044411643
Suchbegriffe:
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Material/Stoff = Polypropylen
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 430mm
Breite = 320mm
Höhe = 190mm
Maße = 430 x 320 x 190mm
Schlosstyp = Seitenverschluss
Anzahl Schubladen = 2
Schubladen Typ = Herausnehmbar
Farbe = Schwarz
Gewicht = 4.6kg
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Polypropylen
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
430mm
Breite:
320mm
Höhe:
190mm
Maße:
430 x 320 x 190mm
Schlosstyp:
Seitenverschluss
Anzahl Schubladen:
2
Schubladen Typ:
Herausnehmbar
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.6kg
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, rs pro kunststoff werkzeugkoffer, schubladen werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, 2537436, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, RS PRO, BOXERPELRP, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.