Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Lichtschalter Druckknopf-Lichtschalter, 1-polig, 1 Wege Schwarz IP 55 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2538835
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Drucktaster
Wippentaster
Wipptaster
Lichtschaltertyp = Druckknopf-Lichtschalter
Anzahl der Wege = 1
IP Schutzart = IP 55
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 10A
Montageart = Wand
Nennspannung = 250V
Weitere Informationen:
Lichtschaltertyp:
Druckknopf-Lichtschalter
Anzahl der Wege:
1
IP Schutzart:
IP 55
Anzahl der Pole:
1
Nennstrom:
10A
Montageart:
Wand
Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: legrand beschriftungsfeld, drucktaster, drucktaster ip 55, 2538835, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Lichtschalter, Legrand, 069633, Switches, Domestic Installation Switches, Light Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,24*
€ 16,36*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 18,66*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 23,264*
€ 30,784*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,784*
€ 36,63296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,204*
€ 35,94276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,044*
€ 34,56236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,174*
€ 33,52706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,264*
€ 27,68416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 153,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.