Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRAP TASTER BESCHRIF.MODUL. WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4346389
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069633
EAN/GTIN:
     3245060696337
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Drucktaster
Wippentaster
Wipptaster
Feuchtraum Aufputz Taster mit Beschriftungsfeld, Modular Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 250 V, Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe, Farbe: weiß, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: Buchstaben, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: true, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9100, Schlagfestigkeit: IK07, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Gerätebreite: 64 mm, Gerätehöhe: 64 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
069633
Weitere Suchbegriffe: legrand beschriftungsfeld, drucktaster, drucktaster ip 55, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,24*
€ 16,36*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 18,66*
5
Frei Haus
ab € 23,264*
€ 30,784*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.