Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta Gefahrenetikett, Verbotsschilder, Aluminium 'Gefahr durch Elektrizität', 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539422
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     S81ALT10100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2539422
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Warnschilder
Beschriftung = Gefahr durch Elektrizität
Selbstklebend = Nein
Höhe = 100 mm
Schild Text/Symbol = Symbol
Sprache = Französisch
Material = Aluminium
Farbe = Gelb
Anzahl pro Packung = 1
Lumineszierend = Nein
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Gefahr durch Elektrizität
Selbstklebend:
Nein
Höhe:
100 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol
Sprache:
Französisch
Material:
Aluminium
Farbe:
Gelb
Anzahl pro Packung:
1
Lumineszierend:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.