| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2539454 Herst.-Nr.: HSMH-H150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Rot Gehäusetyp = Chip-LED, SMD Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Rot | Gehäusetyp: | Chip-LED, SMD | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2539454, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMHH150, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,156* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,116* | € 0,568* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,149* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 468,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|