Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HSMH-H150 LED, ROT, 639NM, 7.2MCD, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958224
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMH-H150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 7.2 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 639 nm
  • Abstrahlwinkel: 170 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.6 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, BROADCOM, HSMH-H150, 3958224, 395-8224
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,156*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,116*
    € 0,568*
    Lager 139
    15428
    5
    € 14,99*
    ab € 0,149*
    € 0,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.