| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2539546 Herst.-Nr.: 1554LGASKET EAN/GTIN: 0623980901756 |
| |
|
| | |
| Typ = Dichtung Länge = 105mm Zur Verwendung mit = Gehäuse 1554 und 1555 L und L2 Breite = 105mm Material = Silikon Weitere Informationen: | | Typ: | Dichtung | Länge: | 105mm | Zur Verwendung mit: | Gehäuse 1554 und 1555 L und L2 | Breite: | 105mm | Material: | Silikon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,48* | € 6,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,96* | € 7,02* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,41* | € 7,70* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 4,64* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,41* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|