Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdichtung, 1554 & 1555 L & L2 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzdichtung, 1554 & 1555 L & L2 Gehäuse
Ersatzdichtung, 1554 & 1555 L & L2 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     4502-50H3219
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554LGASKET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Silikondichtung
ABS-Gehäuse, 1554LGASKET, Hammond Gehäuse aus Polycarbonat und Allzweck-ABS, wasserdicht, flacher Deckel mit Schutzart IP66. Features . * Ideal geeignet für die Montage von Leiterplatten oder Komponenten auf DIN-Schienen * Gedichteter Deckel mit zweiteiliger "Nut & Feder"-Konstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Öl, Staub und Wasser * Deckelschrauben sind selbsthemmend * Die austauschbare Dichtung ist einteilig und besteht aus Hochtemperatur
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraube
Breite:
102.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1.5 mm
Länge:
102.9 mm
Material:
Silikon
Zubehörart:
Ersatzdichtung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammond electronics kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäusedichtung, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 6,99*
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 7,02*
€ 8,95*
ab € 5,41*
€ 7,70*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,64*
€ 7,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,48* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.