Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 7mm Sechskant Steckschlüsselsatz höhensicher, Länge 260mm / Klinge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539677
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2539677
EAN/GTIN:
     5059044412114
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 7mm
Klingenlänge = 150 mm
Gesamtlänge = 260mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Griff-Material = Zweikomponenten
ESD-sicher = Nein
Oberflächen-Finish = Vernickelt
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
7mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
260mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Griff-Material:
Zweikomponenten
ESD-sicher:
Nein
Oberflächen-Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz (Funkenfrei), knarrenkasten, 2539677, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, RS PRO, F21070150, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.