Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 50 A 20V max., 1200 V 20 mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539832
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP50R12N2T7PB11BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 50 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = 20V
Verlustleistung max. = 20 mW
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
50 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
20V
Verlustleistung max.:
20 mW
Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, igbt, 2539832, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, FP50R12N2T7PB11BPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 91,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 986,04*
€ 1.173,3876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 976,23*
€ 1.161,7137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 948,81*
€ 1.129,0839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 933,56*
€ 1.110,9364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 918,24*
€ 1.092,7056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.