Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Southco Federstößel M7, 20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2540207
Hersteller:
     Southco
Herst.-Nr.:
     02-01-201-10-RS
EAN/GTIN:
     5059045889939
Suchbegriffe:
Federstößel
southco federstößel
federstößel
Gewindegröße = M7
Länge = 20mm

SOUTHCO FederkraftDer 4,7 SOUTHCO Federkraftstößel ist ein robustes Gerät mit M7-Gewinde. Der Aluminiumknopf bietet eine schnelle Freigabe für die Betätigung von Gleitteilen. Der Benutzer muss lediglich den Aluminiumknopf ziehen, um den Stahlbolzen einzuziehen. Um den Bolzen in der eingefahrenen Position zu halten, muss der Benutzer den Kopf um 90° drehen. Sie kann durch einfaches Drehen des Kopfes gelöst werden und kann einfach mit Gewindehülsenabmessungen installiert werden.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M7
Länge:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 2540207, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Federbolzen und Rastbolzen, Southco, 020120110RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Spring Plungers & Indexing Plungers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,14*
€ 34,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,30*
€ 33,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1104582
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.