Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco VDE Elektriker Werkzeugsatz, Mappe 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-254204
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4750-ETK
EAN/GTIN:
     7314153016058
Suchbegriffe:
Stechbeitelsatz
Stecheisen-Satz
Stemmeisen-Satz
Modul Werkzeuge
Set Typ = Elektriker
Satz Inhalt = Schneider, Säge, Schraubendreher
Stückzahl = 10
Lagertyp = Mappe

Elektriker-Tasche und Werkzeuge, Bahco. Die Taschen und Werkzeuge für Elektriker der Serie 4750-ETK von Bahco wurden für die anspruchsvollsten Profis entwickelt, gefertigt und angepasst, wobei das Augenmerk vor allem auf Innovation, Leistungsfähigkeit und Ergonomie lag. Eigenschaften und Vorteile. Vollständig isolierter Ergo-Schraubendreher bis zu 1000 V. Leicht zu bedienen und zu organisieren, tragbar, dick. Für Wasserkraft-Elektriker. Gewebe-Werkzeuggürtel mit Schnellfreigabe. Wasserfest. Mit mehreren Taschen. Inhalt des Kits. Isolierte Ergo-Schraubendreher (1000 V). Schlitz – 0,5 x 3 x 100 mm (BE-8220S) Schlitz – 0,6 x 3,5 x 100 mm (BE-8230S) Schlitz – 0,8 x 4 x 100 mm (BE-8040S) PHILLIPS® – PH1 x 80 mm (BE-8610S) PHILLIPS® – PH2 x 100 mm (BE-8620S) POZIDRIV® – PZ1 x 75 mm (BE-8810S) POZIDRIV® – PZ2 x 100 mm (BE8220S). Weitere Extras. Seitenschneider 180 mm (2101G-180) 240 mm Abisolierzange (2233 D-240) Mini-Bügelsäge 6 Zoll (239)
Weitere Informationen:
Set Typ:
Elektriker
Satz Inhalt:
Schneider, Säge, Schraubendreher
Stückzahl:
10
Lagertyp:
Mappe
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, werkzeugtasche 10 teilig, 254204, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Bahco, 4750ETK, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,66*
€ 198,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 202,53*
€ 246,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
161221
ab € 120,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.