| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2545905 Herst.-Nr.: CD75E40-160-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hub = 160mm Bohrung = 40mm Ausführung = Zweifach Serie = C75 Weitere Informationen: | | Hub: | 160mm | Bohrung: | 40mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | C75 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso zylinder, 2545905, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CD75E40160B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,92* | € 95,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 89,02* | € 108,80* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,11* | € 128,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|