| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2546009 Herst.-Nr.: CD85N20-500-B-X2018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hub = 500mm Bohrung = 20mm Ausführung = Zweifach Serie = C85 Weitere Informationen: | | Hub: | 500mm | Bohrung: | 20mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | C85 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso zylinder, 2546009, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CD85N20500BX2018, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,38* | € 71,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 58,94* | € 84,67* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,35* | € 96,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|