Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC C85 ISO-Standardzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2546011
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CD85N20-50-B-XC6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 50mm
Bohrung = 20mm
Ausführung = Zweifach
Serie = C85
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
20mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
C85
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso zylinder, 2546011, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CD85N2050BXC6B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 39,19*
€ 51,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,65*
€ 74,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.