Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 90°, Bohrung Ø 80mm, 5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2546158
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDRB1BW80-90S-XF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 80mm
Serie = CRB1
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck max. = 5 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
80mm
Serie:
CRB1
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck max.:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 2546158, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, SMC, CDRB1BW8090SXF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 236,21*
€ 279,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,60*
€ 283,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 320,96*
€ 387,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,80*
€ 461,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,92*
€ 459,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,62*
€ 429,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,57*
€ 395,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.