| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2546678 Herst.-Nr.: CXSJM15-30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hub = 30mm Bohrung = 15mm Ausführung = Zweifach Serie = CXSJ Weitere Informationen: | | Hub: | 30mm | Bohrung: | 15mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | CXSJ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 21287, smc doppelkolbenzylinder, doppelkolbenzylinder, 2546678, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CXSJM1530, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 172,70* | € 205,86* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,85* | € 220,54* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,18* | € 273,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|