Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC DM12 Schott-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2547693
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     DM12-04N-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachkupplung Druckluft
Mehrfachkupplung Pneumatik
Pneumatik Mehrfachkupplung
Pneumatikmehrfachkupplung
Stecker A = Rohr 12
Pneumatik-Anschlusstyp = Schott-Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = DM12
Eingangsanschluss = 4 mm
Anzahl der Einlassöffnungen = 12
Ausgangsanschluss = 4 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 12
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Weitere Informationen:
Stecker A:
Rohr 12
Pneumatik-Anschlusstyp:
Schott-Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
DM12
Eingangsanschluss:
4 mm
Anzahl der Einlassöffnungen:
12
Ausgangsanschluss:
4 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
12
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Weitere Suchbegriffe: mehrfachkupplung druckluft, 2547693, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, DM1204NC2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
€ 4,90*
ab € 43,28*
€ 55,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,96*
€ 56,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,94*
€ 78,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.