Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Uk Unisex Arbeitsweste Größe M Steppweste 100 % Polyester Schwarz Warm, Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2547762
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     570A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Steppweste
Größe = M
Geschlecht = Unisex
Kleidungsart = Steppweste
Material = 100 % Polyester
Westenmerkmale = Executive
Materialeigenschaften = Warm, Wasserdicht
Farbe = Schwarz
Gut sichtbar = Nein
Weitere Informationen:
Größe:
M
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsart:
Steppweste
Material:
100 % Polyester
Westenmerkmale:
Executive
Materialeigenschaften:
Warm, Wasserdicht
Farbe:
Schwarz
Gut sichtbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: arbeitswesten schwarz, arbeitsweste, 2547762, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, Sioen Uk, 570A, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Bodywarmers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.