Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Rückschlagventil Serie AKH, M5 / M5 Stecker, –100kPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548013
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AKH06B-02S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Kühlmittelschlauch-Rückschlagventil
Rohr-Einlassstutzen = 6мм
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss = M5
Ausgangsanschluss-Typ = Rohr
Rohr-Auslassstutzen = 6мм
Serie = AKH
Gewinde-Ablassanschluss = M5 Stecker
Betriebsdruckbereich = –100kPa
Weitere Informationen:
Rohr-Einlassstutzen:
6мм
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss:
M5
Ausgangsanschluss-Typ:
Rohr
Rohr-Auslassstutzen:
6мм
Serie:
AKH
Gewinde-Ablassanschluss:
M5 Stecker
Betriebsdruckbereich:
–100kPa
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, 2548013, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, SMC, AKH06B02S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 8,90*
ab € 7,27*
€ 10,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,06*
€ 10,17*
5 Tage
2655
€ 4,90*
ab € 8,11*
€ 15,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.