Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Filter AMG 12000 l/min, G2, 5μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548118
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AMG850-F20D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Wasserabscheider
wasserabscheider smc
Anschlussverbindung = G2
Durchfluss typ. = 12000 l/min
Filtergröße = 5µm
Serie = AMG
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G2
Durchfluss typ.:
12000 l/min
Filtergröße:
5µm
Serie:
AMG
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Weitere Suchbegriffe: wasserabscheider, wasserabscheider g2, 2548118, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AMG850F20D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 816,95*
€ 899,26*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 829,42*
€ 912,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,98*
€ 1.128,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.093,29*
€ 1.244,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.113,65*
€ 1.247,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,97*
€ 1.485,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,73*
€ 1.469,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,32*
€ 1.417,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,04*
€ 1.342,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,65*
€ 1.325,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.