Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMTH47M2SK3-13 N-Kanal MOSFET 40 V / 62 A TO-252


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548666
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMTH47M2SK3-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 62 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = TO-252
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
62 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
TO-252
Weitere Suchbegriffe: 2548666, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMTH47M2SK313, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,23383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 674,975*
€ 803,22025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 661,10*
€ 786,709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 633,85*
€ 754,2815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 616,975*
€ 734,20025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 584,575*
€ 695,64425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.