Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spanngummi 2 Haken L.=12Zoll Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2549948
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2549948
EAN/GTIN:
     5059044415207
Suchbegriffe:
Gummispanner
Spanngummi
spanngummi 8mm
gummispanner
Typ = Spanngummi
Länge = 12Zoll
Anzahl Haken = 2
Durchmesser = 8 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Spanngummi
Länge:
12Zoll
Anzahl Haken:
2
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 2549948, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Spannseile, RS PRO, 3189920, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bungee Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.